Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Aufputz,Wandbefestigung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton BC-O-2/36-ECO Elektrische Verteilungsplatine 400 A
Eaton BC-O-2/36-ECO Elektrische Verteilungsplatine 400 A
Eaton BC-O-2/36-ECO Elektrische Verteilungsplatine 400 A
Artikel-Nr.:
     2805-BC-O-2/36-ECO
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Anzahl der Module: 36
Anzahl Reihen: 2
Modulverteilung: 12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Art des Materials: selbstlöschend
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, eaton gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 65,45*
€ 80,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,32*
€ 80,45*
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 82,65*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,91*
€ 88,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,80*
€ 91,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.