Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltransporteinheit; xirodur® B180; Ø: 10,4mm; xiros®; H: 8,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeltransporteinheit; xirodur® B180; Ø: 10,4mm; xiros®; H: 8,4mm
Kugeltransporteinheit; xirodur® B180; Ø: 10,4mm; xiros®; H: 8,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BB-505-B180-POM
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-505-B180-POM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Material: xirodur® B180
Durchmesser: 10,4mm
Flanschdurchmesser: 12mm
Höhe: 8,4mm
Montage Element-Typ: Kugeltransporteinheit
Herstellerserie: xiros®
Statische Belastung: 35N
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,5156*
€ 4,3856*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 8,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.