Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SOD323; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SOD323; 250mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 10V; 3A; SOD323; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT60B-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAT60B-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 10V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 5A
Leck strom: 25µA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.