Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOT23
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54AQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAT54AQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,525*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9025*
€ 1,07398
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.