Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 14500; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 14500; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Batterie: Lithium; 14500; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CRAASLF/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6117 201 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
batterie printmontage varta
akku printmontage
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: 3pin
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50mm
Größe der Zelle: 14500
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.