Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2430,Knopfzelle; 280mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; CR2430,Knopfzelle; 280mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3V; CR2430,Knopfzelle; 280mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2430PCBE2
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6430 701 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø24,5x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2430
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 280mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.