Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; BR1632,Knopfzelle; 120mAh; Ø16x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3V; BR1632,Knopfzelle; 120mAh; Ø16x3,2mm
Batterie: Lithium; 3V; BR1632,Knopfzelle; 120mAh; Ø16x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR1632A/HAN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR1632A/HAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: Ø16x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR1632
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 120mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,62*
€ 8,95*
ab € 7,03*
€ 11,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.