Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1632A, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic BR1632A, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 120mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1839478
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1632A/HAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Größe = BR1632A
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 120mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 16mm
Abmessungen = 16 x 3.2mm
Modellnummer = BR1632A
Weitere Informationen:
Größe:
BR1632A
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
120mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
16mm
Abmessungen:
16 x 3.2mm
Modellnummer:
BR1632A
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku printmontage, batterie printmontage 3v, 1839478, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR1632AHAN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 11,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.