Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; SOT143B


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-07-QR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS70-07-QR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143B
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,1A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,52*
1 Tag
13
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0458*
€ 0,5538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.