Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; PCIe; Adapter; ASM1182e; M.2 2230 (E Key)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAI1L
Hersteller:
     PINEBOARDS
Herst.-Nr.:
     HAT AI!
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PINEBOARDS
Steckverbinder-Art: M.2 2230 (E Key)
Setinhalt: Montageschrauben;Verbindungskabel;Distanzverbinder
Schnittstelle: PCIe
Anwendung: Raspberry Pi 5;Machine Learning
Ausgangsstrom max.: 3A
Passendes Zubehör: SC1111;SC1112;SC1110;SC1113
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Zusatzfunktionen: LED
Modul-Art: Adapter
Komponenten: ASM1182e
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.