Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Tekt; 10x18AWG; geschirmt,Al Folie; PVC; 300V; 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Tekt; 10x18AWG; geschirmt,Al Folie; PVC; 300V; 100m
Leitungen; Pro-Tekt; 10x18AWG; geschirmt,Al Folie; PVC; 300V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-B956102-GE033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B956102 GE033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 10x0,11
leitungen abgeschirmt
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...105°C
Entspricht Norm: UL 1569;UL 2464
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Pro-Tekt
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Leitungsaußendurchmesser: 7,72mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 10x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 611,34*
€ 727,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 599,19*
€ 713,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 532,62*
€ 633,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 465,70*
€ 554,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 455,14*
€ 541,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 420,39*
€ 500,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.