Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl
Schraube; M8x35; 1,25; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 6mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X35/BN3
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1004611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 8mm
Kopfdurchmesser: 13mm
BN Norm: BN 3
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 6mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.