Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; rechtsdrehend,Innen; Stahl; G: 32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; rechtsdrehend,Innen; Stahl; G: 32mm
Gabelgelenke; ØÖffn: 8mm; M8; rechtsdrehend,Innen; Stahl; G: 32mm
Artikel-Nr.:
     2805-B8X32/BN482
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1190539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
gabelgelenk stahl
gabelgelenk
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Größe G: 32mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Gabelgelenke
Gewinde-Art: rechtsdrehend;Innen
BN Norm: BN 482
DIN Norm: DIN 71752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,76*
€ 113,9544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.