Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift; gehärteter Stahl; BN 876; Ø: 8mm; L: 28mm; DIN 1481


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X28/BN876
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1328441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Durchmesser: 8mm
Länge: 28mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
BN Norm: BN 876
DIN Norm: DIN 1481
ISO Norm: ISO 8752
Sicherungs Element-Typ: Spannstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.