Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 8x20; Kopf: Sechskant; Fehlen; 13mm; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 8x20; Kopf: Sechskant; Fehlen; 13mm; gehärteter Stahl
Schraube; 8x20; Kopf: Sechskant; Fehlen; 13mm; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B8X20/BN3326
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1371487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 D
DIN 7500 D Schraube
DIN 7500 D Sechskantschraube
Schraube DIN 7500 D
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 3326
DIN Norm: DIN 7500D
ISO Norm: ISO 1479
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.