Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; IBetrieb max: 12A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B84771A0012A000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771A0012A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x38,4x20,1mm
Raster Montageöffnungen: 40mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 173µA
Betriebsstrom max.: 12A
Filter-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,2504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 6,82084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,33*
€ 578,7327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,0502*
€ 577,20974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,71*
€ 555,3849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,82*
€ 535,2858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,2504*
€ 487,00798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.