Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1uH; 380mA; 0,34Ω; Q: 25; ftest: 7,96MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1uH; 380mA; 0,34Ω; Q: 25; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 1uH; 380mA; 0,34Ω; Q: 25; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82422A1102K100
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1102K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Widerstand: 0,34Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,38A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 25
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 320MHz
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0821*
€ 0,1757*
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
3764
5
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,445*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.