Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 637; DIN 985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 637; DIN 985
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 637; DIN 985
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN637
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1242415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 637
DIN Norm: DIN 985
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.