Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 5713; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 5713; DIN 934
Mutter; Sechskant; M8; 1,25; A2 Edelstahl; 13mm; BN 5713; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN5713
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2051079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M8
Schlüsselgröße: 13mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 5713
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.