Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M8; 17,5mm; HALDER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M8; 17,5mm; HALDER
Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M8; 17,5mm; HALDER
Artikel-Nr.:
     2805-B8/BN13363
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1921045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück m8
druckstücke
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 17,5mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Schlitz-Art: gerade
Herstellerserie: HALDER
BN Norm: BN 13363
Sicherungs Element-Typ: Federnde Druckstücke
Engineering PN: 22050.0008
Weitere Suchbegriffe: druckstück bossard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.