Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x40; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink
Schraube; M6x40; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X40/BN3
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1542257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 40mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 6mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 3
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.