Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x40; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M6x40; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M6x40; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B6X40/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 40mm
Gewinde: M6
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,13*
€ 244,1047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,89*
€ 239,0591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,24*
€ 207,3456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,86*
€ 175,9534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,86*
€ 158,1034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.