Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Schraube; M6x35; 1; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B6X35/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1421743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 35mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 3,9mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.