Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl
Schraube; M6x25; 1; Kopf: Senkkopf; gerade; 1,6mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN654
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B6X25/BN654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 25mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 11mm
BN Norm: BN 654
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 1,6mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.