Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 6x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ3; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 6x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ3; Zink
Schraube; für Metall; 6x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ3; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B6X25/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1473956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 4,75mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ3
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.