Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x20; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Schraube; M6x20; 1; Kopf: Sechskant; A2 Edelstahl; DIN 933
Artikel-Nr.:
     2805-B6X20/BN622
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1237993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m6
edelstahlschraube din 933
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 20mm
Gewinde: M6
Schlüsselgröße: 10mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 4mm
BN Norm: BN 622
DIN Norm: DIN 933
ISO Norm: ISO 4017
PN Norm: PN 82105
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 5x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.