Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; ETD; N87; 2700nH; 11500mm3; 125mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; ETD; N87; 2700nH; 11500mm3; 125mm2
Kern: Ferrit; ETD; N87; 2700nH; 11500mm3; 125mm2
Artikel-Nr.:
     2805-B66363G0000X187
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66363G0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Hersteller: EPCOS
Material: N87
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 11500mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 125mm2
AI Induktionsfaktor: 2700nH
Ausführung: ETD
magnetische Permeabilität: 1600
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,52*
5
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,89*
2 Tage
476
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 7,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66364A2000X000
ab € 0,224*
Zubehör
Epcos
B66364W1016T001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.