Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 38.9 x 12.8 x 20mm N87 Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren, 2700nH ETD 39/20/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253673
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66363G0000X187
EAN/GTIN:
     5059043052748
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Kerngröße = ETD 39/20/13
Zur Verwendung mit = Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen = 38.9 x 12.8 x 20mm
AL-Wert Induktivität = 2700nH
Material = N87
Tiefe = 20mm
Länge = 38.9mm
Breite = 12.8mm
Erfüllte Normen = IEC 61185

Transformator-Ferritkerne EPCOS B66363 ETD 39/20/13. Transformator-Ferritkerne der Serie B66363 ETD 39/20/13 von EPCOS werden gemäß den Standards der IEC 61185 hergestellt. Die Transformator-Ferritkerne B66363 sind ideal für Schaltnetzteiltrafos, da sie ein optimales Gewichts-Leistungs-Verhältnis bei einem geringen Volumen bieten. In offen oder geschlossen Varianten sowie mit den Ferritmaterialien N27, N87 oder N97 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kerngröße:
ETD 39/20/13
Zur Verwendung mit:
Leistungstransformatoren, SMPS-Transformatoren
Abmessungen:
38.9 x 12.8 x 20mm
AL-Wert Induktivität:
2700nH
Material:
N87
Tiefe:
20mm
Länge:
38.9mm
Breite:
12.8mm
Erfüllte Normen:
IEC 61185
Weitere Suchbegriffe: 1253673, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66363G0000X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,52*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,89*
2 Tage
476
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 7,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66364A2000X000
ab € 0,224*
Zubehör
Epcos
B66364W1016T001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.