Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke; A2 Edelstahl; BN 13370; Gewinde: M6; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federnde Druckstücke; A2 Edelstahl; BN 13370; Gewinde: M6; 15mm
Federnde Druckstücke; A2 Edelstahl; BN 13370; Gewinde: M6; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-B6/BN13370
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1548646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6 15mm
druckstücke
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 15mm
Gewinde: M6
Herstellerserie: HALDER
BN Norm: BN 13370
Sicherungs Element-Typ: Federnde Druckstücke
Weitere Suchbegriffe: druckstück m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.