Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Schraube; M5x20; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X20/BN3
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1004123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 3
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.