Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 1A; Ifsm: 40A; DIL; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 1A; Ifsm: 40A; DIL; THT
Brückengleichrichter: einphasig; 1kV; If: 1A; Ifsm: 40A; DIL; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B500D-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: DIL
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: THT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.