Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 637; DIN 985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 637; DIN 985
Mutter; Sechskant; M5; 0,8; A2 Edelstahl; 8mm; BN 637; DIN 985
Artikel-Nr.:
     2805-B5/BN637
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1242393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M5
Schlüsselgröße: 8mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 637
DIN Norm: DIN 985
Gewindesteigung: 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.