Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 5,5x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 5,5x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Schraube; 5,5x25; Kopf: Zylinder; Phillips; PH3; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5.5X25/BN1878
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1472364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 5,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10,8mm
BN Norm: BN 1878
DIN Norm: DIN 7504N
ISO Norm: ISO 15481
Formgröße: PH3
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend;gewindeschneidend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.