Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Metall; 4x6; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X6/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1473743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.