Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Schraube; M4x18; 0,7; Kopf: Zylinder; gerade; A2 Edelstahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B4X18/BN650
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1244299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 18mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 7mm
BN Norm: BN 650
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.