Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 4x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl; BN 5653


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 4x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl; BN 5653
Schraube; 4x10; Kopf: Zylinder; Torx®; TX20; A2 Edelstahl; BN 5653
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN5653
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B4X10/BN5653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: 4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 3,1mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 5653
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: TX20
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.