Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; DIN 7985A; ISO 7045


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; DIN 7985A; ISO 7045
Schraube; M4x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; DIN 7985A; ISO 7045
Artikel-Nr.:
     2805-B4X10/BN3311
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1541978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 10mm
Gewinde: M4
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 3311
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.