Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 80V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 80V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 80V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-B40C1500B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     B40C1500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: 19x3,5x10mm
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 80V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.