Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 637; DIN 985


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 637; DIN 985
Mutter; Sechskant; M4; 0,7; A2 Edelstahl; 7mm; BN 637; DIN 985
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN637
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1242385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Gewinde: M4
Schlüsselgröße: 7mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 637
DIN Norm: DIN 985
Gewindesteigung: 0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.