Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M4; 9,8mm; HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M4; 9,8mm; HALDER
Federnde Druckstücke; Stahl; BN 13363; Gewinde: M4; 9,8mm; HALDER
Artikel-Nr.:
     2805-B4/BN13363
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     EH 22050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4 stahl
druckstücke
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 9,8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Schlitz-Art: gerade
Herstellerserie: HALDER
BN Norm: BN 13363
Sicherungs Element-Typ: Federnde Druckstücke
Engineering PN: 22050.0004
Weitere Suchbegriffe: druckstück m4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.