Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X32/BN1879
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1394258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 32mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 8,1mm
BN Norm: BN 1879
DIN Norm: DIN 7504P
ISO Norm: ISO 15482
Formgröße: PH2
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeschneidend
Härte: 560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.