Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-B4-I/KA-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0440-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Gabelschuh-
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 43,2mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;Gabelstecker
Max. Kontaktdurchmesser: 6mm
Eigenschaften des Messzubehörs: Endstück in einem Winkel von 45° gebogen
Anschlüsse: 4mm Buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 5,275*
€ 6,765*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 7,82*
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,65*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 9,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
23.0440-22
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.