Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN652
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1073095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 5mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 652
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.