Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 3mm; L: 4mm; DIN 1481


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 3mm; L: 4mm; DIN 1481
Spannstift; Edelstahl; BN 337; Ø: 3mm; L: 4mm; DIN 1481
Artikel-Nr.:
     2805-B3X4/BN337
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1170627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Durchmesser: 3mm
Länge: 4mm
BN Norm: BN 337
DIN Norm: DIN 1481
Sicherungs Element-Typ: Spannstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.