Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; DIN 84A; ISO 1207
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN651
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1245309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 651
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.