Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN618
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1236709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 618
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.