Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3W-9000-R2C
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-9000-R2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kassentastatur
POS-Tastatur
omron drucktaster
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 6,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x11mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: transparent
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 11mm
Herstellerserie: B3W-9
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.