Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/24VDC; weiss; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3W-9000-G2N
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-9000-G2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 6,5x4,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x11mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: weiss
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 11mm
Herstellerserie: B3W-9
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.