Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/16VDC; braun; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B3AL-1006P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3AL-1006P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kassentastatur
POS-Tastatur
omron drucktaster
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 6x6,9mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 16V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Tastenfarbe: braun
Tastenhub: 1,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 5mm
Herstellerserie: B3AL
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 700.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.