Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/16VDC; grau; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/16VDC; grau; Fehlen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,05A/16VDC; grau; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-B3AL-1002P-MS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3AL-1002P-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kassentastatur
POS-Tastatur
omron drucktaster
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuseabmessungen: 6,9x6x5mm
Ausgänge: Lötpunkte
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 16V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: monostabil;1
Schaltkraft: 3N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rechtwinklig
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: B3AL
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.